- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リングキャッチ 真鍮のおすすめ人気ランキング
リングキャッチ 真鍮のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新92件の「リングキャッチ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト」、「ナット」、「ネジ止めリング」などの商品も取り扱っております。
材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シャックル
真鍮製のオシャレなシャックル。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色種類フック表面処理(本体)磨き
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
水本機械製作所黄銅リングキャッチ
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
サイズ(mm)外径Φ35 内径Φ25 太さ5
水本機械製作所リングキャッチ
材質ステンレス質量(g)4種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
TRUSCOクイックキャッチ
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
水本機械製作所銅リングキャッチ
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
水本機械製作所ステンレス ナス型リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
1個
¥499税込¥549
5日以内出荷
AIOULE(ふじわら)ブロンズリングキャッチ
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
TRUSCOナス型リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05
1個
¥529税込¥582
当日出荷
WAKI(和気産業)丸型カラビナ(断面丸型)
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
水本機械製作所ナス型リングキャッチ
材質(本体)ステンレス質量(g)8種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
1個
¥439税込¥483
当日出荷
水本機械製作所ドロップリング
材質(本体)ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応